CHF 3.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.09inkl. MwSt
50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.78 | - |
10+ | CHF 1.90 | 49.74% |
50+ | CHF 1.11 | 70.77% |
100+ | CHF 0.48 | 87.43% |
2500+ | CHF 0.11 | 97.14% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.29% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.39% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.45% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.52 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 220 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026