CHF 3.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.48 | - |
10+ | CHF 1.69 | 51.44% |
50+ | CHF 0.97 | 72.13% |
100+ | CHF 0.38 | 89.22% |
2500+ | CHF 0.06 | 98.18% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.98% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.04% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.08% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.04 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026