CHF 3.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.38 | - |
10+ | CHF 1.63 | 51.92% |
50+ | CHF 0.94 | 72.34% |
100+ | CHF 0.35 | 89.64% |
250+ | CHF 0.18 | 94.56% |
500+ | CHF 0.13 | 96.30% |
1000+ | CHF 0.08 | 97.60% |
2500+ | CHF 0.05 | 98.40% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.71% |
10000+ | CHF 0.03 | 99.01% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 13.87 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 207 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026