CHF 3.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.76 | - |
10+ | CHF 1.89 | 49.80% |
50+ | CHF 1.10 | 70.84% |
100+ | CHF 0.47 | 87.62% |
2500+ | CHF 0.10 | 97.26% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.34% |
30000+ | CHF 0.06 | 98.40% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.51% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 12.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 206 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026