CHF 3.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.56inkl. MwSt
170 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.29 | - |
10+ | CHF 1.55 | 52.82% |
50+ | CHF 0.89 | 73.00% |
100+ | CHF 0.31 | 90.44% |
250+ | CHF 0.15 | 95.31% |
500+ | CHF 0.10 | 97.00% |
1000+ | CHF 0.06 | 98.14% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.89% |
5000+ | CHF 0.03 | 99.13% |
10000+ | CHF 0.02 | 99.35% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7.52 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 203 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026