CHF 33.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.09 | - |
10+ | CHF 28.54 | 13.75% |
50+ | CHF 24.53 | 25.87% |
100+ | CHF 21.34 | 35.51% |
2500+ | CHF 12.12 | 63.37% |
20000+ | CHF 8.90 | 73.12% |
30000+ | CHF 8.76 | 73.53% |
40000+ | CHF 8.49 | 74.33% |
50000+ | CHF 8.49 | 74.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215.57 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 173 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026