CHF 9.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.68 | - |
10+ | CHF 6.97 | 27.96% |
50+ | CHF 5.31 | 45.17% |
100+ | CHF 4.04 | 58.24% |
2500+ | CHF 1.81 | 81.29% |
20000+ | CHF 1.29 | 86.72% |
30000+ | CHF 1.20 | 87.60% |
40000+ | CHF 1.16 | 88.01% |
50000+ | CHF 1.11 | 88.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 196.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 170 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026