CHF 6.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.55inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.98 | - |
10+ | CHF 4.18 | 40.04% |
50+ | CHF 2.56 | 63.32% |
100+ | CHF 1.54 | 77.94% |
2500+ | CHF 0.58 | 91.73% |
20000+ | CHF 0.38 | 94.57% |
30000+ | CHF 0.36 | 94.87% |
40000+ | CHF 0.34 | 95.07% |
50000+ | CHF 0.33 | 95.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 171.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026