CHF 5.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.85inkl. MwSt
73 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.41 | - |
10+ | CHF 3.15 | 41.87% |
50+ | CHF 1.95 | 63.96% |
100+ | CHF 1.12 | 79.39% |
250+ | CHF 0.83 | 84.75% |
500+ | CHF 0.68 | 87.45% |
1000+ | CHF 0.52 | 90.46% |
2500+ | CHF 0.40 | 92.57% |
5000+ | CHF 0.35 | 93.59% |
10000+ | CHF 0.29 | 94.58% |
20000+ | CHF 0.26 | 95.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 126.67 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 159 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026