CHF 4.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.46 | - |
10+ | CHF 2.38 | 46.52% |
50+ | CHF 1.42 | 68.27% |
100+ | CHF 0.70 | 84.28% |
250+ | CHF 0.48 | 89.33% |
500+ | CHF 0.38 | 91.59% |
1000+ | CHF 0.28 | 93.81% |
2500+ | CHF 0.21 | 95.36% |
5000+ | CHF 0.18 | 96.03% |
10000+ | CHF 0.15 | 96.70% |
20000+ | CHF 0.13 | 97.04% |
30000+ | CHF 0.12 | 97.22% |
40000+ | CHF 0.12 | 97.33% |
50000+ | CHF 0.12 | 97.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 72.69 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 150 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026