CHF 4.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.49 | - |
10+ | CHF 2.40 | 46.38% |
50+ | CHF 1.43 | 68.12% |
100+ | CHF 0.71 | 84.21% |
2500+ | CHF 0.21 | 95.30% |
20000+ | CHF 0.13 | 97.01% |
30000+ | CHF 0.13 | 97.17% |
40000+ | CHF 0.12 | 97.28% |
50000+ | CHF 0.12 | 97.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 71.12 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026