CHF 4.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.52inkl. MwSt
189 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.18 | - |
10+ | CHF 2.19 | 47.66% |
50+ | CHF 1.29 | 69.22% |
100+ | CHF 0.61 | 85.49% |
2500+ | CHF 0.17 | 96.02% |
20000+ | CHF 0.10 | 97.53% |
30000+ | CHF 0.10 | 97.66% |
40000+ | CHF 0.09 | 97.76% |
50000+ | CHF 0.09 | 97.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 63.17 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 144 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026