CHF 4.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.40inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.07 | - |
10+ | CHF 2.11 | 48.22% |
50+ | CHF 1.24 | 69.62% |
100+ | CHF 0.57 | 86.03% |
250+ | CHF 0.37 | 91.00% |
500+ | CHF 0.28 | 93.11% |
1000+ | CHF 0.20 | 95.03% |
2500+ | CHF 0.15 | 96.33% |
5000+ | CHF 0.13 | 96.92% |
10000+ | CHF 0.10 | 97.47% |
20000+ | CHF 0.09 | 97.72% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.85% |
40000+ | CHF 0.08 | 97.95% |
50000+ | CHF 0.08 | 98.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 59.99 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 142 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026