CHF 4.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.37inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.04 | - |
10+ | CHF 2.09 | 48.39% |
50+ | CHF 1.23 | 69.68% |
100+ | CHF 0.56 | 86.11% |
250+ | CHF 0.36 | 91.11% |
500+ | CHF 0.28 | 93.17% |
1000+ | CHF 0.20 | 95.12% |
2500+ | CHF 0.15 | 96.39% |
5000+ | CHF 0.12 | 96.96% |
10000+ | CHF 0.10 | 97.50% |
20000+ | CHF 0.09 | 97.78% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.86% |
40000+ | CHF 0.08 | 98.00% |
50000+ | CHF 0.08 | 98.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 55.25 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 139 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026