CHF 3.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.84 | - |
10+ | CHF 1.94 | 49.41% |
50+ | CHF 1.13 | 70.53% |
100+ | CHF 0.49 | 87.17% |
2500+ | CHF 0.12 | 97.00% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.17% |
30000+ | CHF 0.07 | 98.28% |
40000+ | CHF 0.06 | 98.34% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 45.69 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 133 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |