CHF 3.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.94 | - |
10+ | CHF 2.02 | 48.86% |
50+ | CHF 1.18 | 70.05% |
100+ | CHF 0.53 | 86.57% |
2500+ | CHF 0.13 | 96.65% |
20000+ | CHF 0.08 | 97.94% |
30000+ | CHF 0.08 | 98.08% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.16% |
50000+ | CHF 0.07 | 98.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 42.52 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 131 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |