CHF 3.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.98inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.68 | - |
10+ | CHF 1.83 | 50.34% |
50+ | CHF 1.06 | 71.16% |
100+ | CHF 0.44 | 88.03% |
250+ | CHF 0.26 | 93.01% |
500+ | CHF 0.19 | 94.88% |
1000+ | CHF 0.13 | 96.46% |
2500+ | CHF 0.09 | 97.48% |
5000+ | CHF 0.08 | 97.95% |
10000+ | CHF 0.06 | 98.34% |
20000+ | CHF 0.06 | 98.50% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.59% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.69% |
50000+ | CHF 0.05 | 98.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 34.59 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 126 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026