CHF 3.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.93inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.64 | - |
10+ | CHF 1.80 | 50.48% |
50+ | CHF 1.04 | 71.39% |
100+ | CHF 0.43 | 88.28% |
2500+ | CHF 0.09 | 97.62% |
20000+ | CHF 0.05 | 98.61% |
30000+ | CHF 0.05 | 98.68% |
40000+ | CHF 0.05 | 98.75% |
50000+ | CHF 0.04 | 98.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 32.99 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Standardverpackungsgröße | 500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026