CHF 3.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.37 | - |
10+ | CHF 1.61 | 52.23% |
50+ | CHF 0.92 | 72.73% |
100+ | CHF 0.34 | 89.97% |
250+ | CHF 0.17 | 94.87% |
500+ | CHF 0.12 | 96.59% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.82% |
2500+ | CHF 0.05 | 98.62% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.92% |
10000+ | CHF 0.03 | 99.15% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.27% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.30% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.36% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18.72 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 116 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026