CHF 3.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.14 | - |
10+ | CHF 1.50 | 52.15% |
50+ | CHF 0.86 | 72.50% |
100+ | CHF 0.32 | 89.79% |
250+ | CHF 0.17 | 94.70% |
500+ | CHF 0.11 | 96.43% |
1000+ | CHF 0.07 | 97.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 7.59 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 109 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026