CHF 4.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.33inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.93 | - |
10+ | CHF 2.73 | 44.73% |
50+ | CHF 1.63 | 66.94% |
100+ | CHF 0.86 | 82.60% |
250+ | CHF 0.61 | 87.71% |
500+ | CHF 0.49 | 90.12% |
1000+ | CHF 0.36 | 92.66% |
2500+ | CHF 0.28 | 94.38% |
5000+ | CHF 0.24 | 95.19% |
10000+ | CHF 0.20 | 95.98% |
20000+ | CHF 0.18 | 96.39% |
30000+ | CHF 0.17 | 96.59% |
40000+ | CHF 0.16 | 96.73% |
50000+ | CHF 0.16 | 96.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 101.32 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 045 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026