CHF 8.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.08inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.40 | - |
10+ | CHF 5.89 | 29.90% |
50+ | CHF 4.43 | 47.29% |
100+ | CHF 3.30 | 60.69% |
2500+ | CHF 1.46 | 82.61% |
20000+ | CHF 1.03 | 87.67% |
30000+ | CHF 0.97 | 88.51% |
40000+ | CHF 0.93 | 88.90% |
50000+ | CHF 0.89 | 89.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 94.97 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 044 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026