CHF 3.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.61inkl. MwSt
990 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.34 | - |
10+ | CHF 1.59 | 52.47% |
50+ | CHF 0.90 | 72.92% |
100+ | CHF 0.33 | 90.25% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.73% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.39% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.40% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.45% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20.35 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 019 |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |