ERIKS

ERIKS O-ring EPDM 70 55914 ISO3601-016 15,6x1,78

  • ERIKS:10021705
Image 1
Mit diesem schwarzen EPDM 70 O-Ring von ERIKS lassen sich Säuren, Laugen und heißes Wasser abdichten. Dieses Produkt ist für statische und langsame dynamische Anwendungen geeignet. Es ist von Standardqualität und wird hauptsächlich in der allgemeinen Industrie verwendet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.56inkl. MwSt

112 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.29

-

10+

CHF 1.55

52.89%

50+

CHF 0.88

73.16%

100+

CHF 0.31

90.55%

2500+

CHF 0.04

98.92%

20000+

CHF 0.02

99.48%

30000+

CHF 0.02

99.51%

40000+

CHF 0.02

99.54%

50000+

CHF 0.01

99.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Innendurchmesser
15.6 mm
Schnurdicke
1.78 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
016
Standardverpackungsgröße
2.500
Produkt
O-Ring
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Härte
70
Compound
55914
Temperaturbereich
von -55 bis 130 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 818.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026