CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.25 | - |
10+ | CHF 1.53 | 53.08% |
50+ | CHF 0.87 | 73.38% |
100+ | CHF 0.30 | 90.83% |
2500+ | CHF 0.03 | 99.09% |
20000+ | CHF 0.01 | 99.60% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.65% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.68% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 10.82 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 013 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026