CHF 3.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.19inkl. MwSt
64 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.88 | - |
10+ | CHF 1.97 | 49.16% |
50+ | CHF 1.15 | 70.32% |
100+ | CHF 0.51 | 86.97% |
2500+ | CHF 0.12 | 96.85% |
20000+ | CHF 0.07 | 98.10% |
30000+ | CHF 0.07 | 98.19% |
40000+ | CHF 0.07 | 98.30% |
50000+ | CHF 0.06 | 98.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026