CHF 8.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.94 | - |
10+ | CHF 6.35 | 28.99% |
50+ | CHF 4.80 | 46.33% |
100+ | CHF 3.62 | 59.54% |
2500+ | CHF 1.61 | 81.98% |
20000+ | CHF 1.14 | 87.24% |
30000+ | CHF 1.07 | 88.08% |
40000+ | CHF 1.03 | 88.47% |
50000+ | CHF 0.98 | 89.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 99.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026