CHF 7.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.79inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.21 | - |
10+ | CHF 4.35 | 39.67% |
50+ | CHF 2.67 | 63.04% |
100+ | CHF 1.62 | 77.53% |
250+ | CHF 1.24 | 82.80% |
500+ | CHF 1.03 | 85.71% |
1000+ | CHF 0.78 | 89.13% |
2500+ | CHF 0.61 | 91.53% |
5000+ | CHF 0.53 | 92.65% |
10000+ | CHF 0.45 | 93.80% |
20000+ | CHF 0.40 | 94.44% |
30000+ | CHF 0.38 | 94.73% |
40000+ | CHF 0.36 | 94.95% |
50000+ | CHF 0.35 | 95.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 94.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0945-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026