CHF 6.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.03inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.50 | - |
10+ | CHF 3.84 | 40.88% |
50+ | CHF 2.34 | 63.97% |
100+ | CHF 1.38 | 78.75% |
2500+ | CHF 0.51 | 92.21% |
20000+ | CHF 0.33 | 94.89% |
30000+ | CHF 0.31 | 95.18% |
40000+ | CHF 0.30 | 95.38% |
50000+ | CHF 0.29 | 95.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 92 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026