CHF 6.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.05inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.52 | - |
10+ | CHF 3.86 | 40.87% |
50+ | CHF 2.35 | 63.96% |
100+ | CHF 1.39 | 78.68% |
2500+ | CHF 0.51 | 92.18% |
20000+ | CHF 0.33 | 94.89% |
30000+ | CHF 0.32 | 95.17% |
40000+ | CHF 0.30 | 95.35% |
50000+ | CHF 0.29 | 95.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026