CHF 6.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.56inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.99 | - |
10+ | CHF 4.20 | 39.99% |
50+ | CHF 2.57 | 63.30% |
100+ | CHF 1.55 | 77.90% |
250+ | CHF 1.18 | 83.12% |
500+ | CHF 0.98 | 86.01% |
1000+ | CHF 0.74 | 89.36% |
2500+ | CHF 0.58 | 91.70% |
5000+ | CHF 0.50 | 92.83% |
10000+ | CHF 0.42 | 93.95% |
20000+ | CHF 0.38 | 94.56% |
30000+ | CHF 0.36 | 94.86% |
40000+ | CHF 0.35 | 95.06% |
50000+ | CHF 0.33 | 95.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 90 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026