CHF 4.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.11inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.73 | - |
10+ | CHF 2.58 | 45.45% |
50+ | CHF 1.54 | 67.44% |
100+ | CHF 0.79 | 83.28% |
250+ | CHF 0.55 | 88.35% |
500+ | CHF 0.44 | 90.72% |
1000+ | CHF 0.33 | 93.13% |
2500+ | CHF 0.25 | 94.78% |
5000+ | CHF 0.21 | 95.54% |
10000+ | CHF 0.18 | 96.28% |
20000+ | CHF 0.16 | 96.66% |
30000+ | CHF 0.15 | 96.85% |
40000+ | CHF 0.14 | 96.98% |
50000+ | CHF 0.14 | 97.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 9.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026