CHF 3.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.59inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.32 | - |
10+ | CHF 1.57 | 52.71% |
50+ | CHF 0.90 | 72.98% |
100+ | CHF 0.32 | 90.33% |
2500+ | CHF 0.04 | 98.83% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.37% |
30000+ | CHF 0.02 | 99.41% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.49% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027