CHF 3.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.53inkl. MwSt
313 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.27 | - |
10+ | CHF 1.54 | 53.06% |
50+ | CHF 0.87 | 73.30% |
100+ | CHF 0.30 | 90.73% |
2500+ | CHF 0.03 | 99.02% |
20000+ | CHF 0.02 | 99.54% |
30000+ | CHF 0.01 | 99.60% |
40000+ | CHF 0.01 | 99.65% |
50000+ | CHF 0.01 | 99.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026