CHF 5.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.27inkl. MwSt
69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.80 | - |
10+ | CHF 3.35 | 42.33% |
50+ | CHF 2.03 | 65.09% |
100+ | CHF 1.15 | 80.17% |
250+ | CHF 0.85 | 85.38% |
500+ | CHF 0.69 | 88.05% |
1000+ | CHF 0.52 | 90.98% |
2500+ | CHF 0.41 | 93.02% |
5000+ | CHF 0.35 | 94.00% |
10000+ | CHF 0.29 | 94.95% |
20000+ | CHF 0.26 | 95.48% |
30000+ | CHF 0.25 | 95.71% |
40000+ | CHF 0.24 | 95.90% |
50000+ | CHF 0.23 | 96.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 84.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0845-30 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026