CHF 5.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.09inkl. MwSt
89 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.63 | - |
10+ | CHF 3.22 | 42.81% |
50+ | CHF 1.95 | 65.36% |
100+ | CHF 1.09 | 80.64% |
250+ | CHF 0.80 | 85.79% |
500+ | CHF 0.65 | 88.40% |
1000+ | CHF 0.49 | 91.26% |
2500+ | CHF 0.38 | 93.25% |
5000+ | CHF 0.33 | 94.19% |
10000+ | CHF 0.27 | 95.13% |
20000+ | CHF 0.25 | 95.63% |
30000+ | CHF 0.23 | 95.88% |
40000+ | CHF 0.22 | 96.02% |
50000+ | CHF 0.22 | 96.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026