CHF 11.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.03 | - |
10+ | CHF 8.12 | 26.43% |
50+ | CHF 6.24 | 43.47% |
100+ | CHF 4.83 | 56.21% |
2500+ | CHF 2.19 | 80.19% |
20000+ | CHF 1.55 | 85.95% |
30000+ | CHF 1.45 | 86.85% |
40000+ | CHF 1.40 | 87.31% |
50000+ | CHF 1.34 | 87.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026