CHF 6.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.98 | - |
10+ | CHF 4.69 | 32.76% |
50+ | CHF 3.45 | 50.54% |
100+ | CHF 2.48 | 64.44% |
2500+ | CHF 1.07 | 84.66% |
20000+ | CHF 0.76 | 89.18% |
30000+ | CHF 0.71 | 89.89% |
40000+ | CHF 0.68 | 90.24% |
50000+ | CHF 0.65 | 90.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026