CHF 3.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.41 | - |
10+ | CHF 1.64 | 52.05% |
50+ | CHF 0.94 | 72.55% |
100+ | CHF 0.35 | 89.77% |
250+ | CHF 0.18 | 94.63% |
500+ | CHF 0.12 | 96.36% |
1000+ | CHF 0.08 | 97.65% |
2500+ | CHF 0.05 | 98.48% |
5000+ | CHF 0.04 | 98.81% |
10000+ | CHF 0.03 | 99.06% |
20000+ | CHF 0.03 | 99.16% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.21% |
40000+ | CHF 0.02 | 99.28% |
50000+ | CHF 0.02 | 99.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026