CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.32inkl. MwSt
83 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.85 | - |
10+ | CHF 3.38 | 42.26% |
50+ | CHF 2.05 | 65.01% |
100+ | CHF 1.17 | 80.07% |
2500+ | CHF 0.41 | 92.97% |
20000+ | CHF 0.27 | 95.41% |
30000+ | CHF 0.25 | 95.69% |
40000+ | CHF 0.24 | 95.86% |
50000+ | CHF 0.24 | 95.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 76 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026