CHF 4.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.02inkl. MwSt
55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.64 | - |
10+ | CHF 2.51 | 45.85% |
50+ | CHF 1.50 | 67.75% |
100+ | CHF 0.76 | 83.62% |
2500+ | CHF 0.23 | 94.95% |
20000+ | CHF 0.15 | 96.79% |
30000+ | CHF 0.14 | 96.96% |
40000+ | CHF 0.13 | 97.11% |
50000+ | CHF 0.13 | 97.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 75 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026