CHF 9.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.53inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.74 | - |
10+ | CHF 7.10 | 27.10% |
50+ | CHF 5.48 | 43.79% |
100+ | CHF 4.22 | 56.67% |
250+ | CHF 3.41 | 64.99% |
500+ | CHF 2.89 | 70.33% |
1000+ | CHF 2.36 | 75.77% |
2500+ | CHF 1.95 | 80.03% |
5000+ | CHF 1.73 | 82.24% |
10000+ | CHF 1.50 | 84.60% |
20000+ | CHF 1.40 | 85.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Maß nach JIS | JIS- V-70 |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026