CHF 16.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.23inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.86 | - |
10+ | CHF 13.05 | 22.60% |
50+ | CHF 10.25 | 39.21% |
100+ | CHF 8.21 | 51.33% |
2500+ | CHF 3.79 | 77.55% |
20000+ | CHF 2.70 | 83.99% |
30000+ | CHF 2.52 | 85.05% |
40000+ | CHF 2.44 | 85.56% |
50000+ | CHF 2.33 | 86.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026