CHF 8.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.66inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.01 | - |
10+ | CHF 5.56 | 30.54% |
50+ | CHF 4.16 | 48.03% |
100+ | CHF 3.08 | 61.52% |
250+ | CHF 2.44 | 69.52% |
500+ | CHF 2.05 | 74.45% |
1000+ | CHF 1.66 | 79.33% |
2500+ | CHF 1.35 | 83.14% |
5000+ | CHF 1.20 | 85.07% |
10000+ | CHF 1.03 | 87.07% |
20000+ | CHF 0.96 | 88.04% |
30000+ | CHF 0.89 | 88.84% |
40000+ | CHF 0.86 | 89.21% |
50000+ | CHF 0.82 | 89.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 65 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026