CHF 5.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.83inkl. MwSt
67 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.39 | - |
10+ | CHF 3.05 | 43.45% |
50+ | CHF 1.84 | 65.92% |
100+ | CHF 1.01 | 81.24% |
2500+ | CHF 0.34 | 93.63% |
20000+ | CHF 0.22 | 95.86% |
30000+ | CHF 0.21 | 96.10% |
40000+ | CHF 0.20 | 96.27% |
50000+ | CHF 0.20 | 96.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 65.09 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026