CHF 4.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.37inkl. MwSt
52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.97 | - |
10+ | CHF 2.75 | 44.67% |
50+ | CHF 1.65 | 66.80% |
100+ | CHF 0.87 | 82.49% |
250+ | CHF 0.62 | 87.57% |
500+ | CHF 0.50 | 90.00% |
1000+ | CHF 0.37 | 92.56% |
2500+ | CHF 0.28 | 94.33% |
5000+ | CHF 0.24 | 95.13% |
10000+ | CHF 0.20 | 95.94% |
20000+ | CHF 0.18 | 96.34% |
30000+ | CHF 0.17 | 96.54% |
40000+ | CHF 0.16 | 96.70% |
50000+ | CHF 0.16 | 96.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 62 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026