CHF 4.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.32inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.92 | - |
10+ | CHF 2.71 | 44.86% |
50+ | CHF 1.63 | 66.94% |
100+ | CHF 0.85 | 82.64% |
250+ | CHF 0.60 | 87.73% |
500+ | CHF 0.48 | 90.17% |
1000+ | CHF 0.36 | 92.70% |
2500+ | CHF 0.27 | 94.43% |
5000+ | CHF 0.24 | 95.22% |
10000+ | CHF 0.20 | 95.99% |
20000+ | CHF 0.18 | 96.40% |
30000+ | CHF 0.17 | 96.60% |
40000+ | CHF 0.16 | 96.74% |
50000+ | CHF 0.15 | 96.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 58 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026