CHF 4.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.89inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.51 | - |
10+ | CHF 2.42 | 46.29% |
50+ | CHF 1.44 | 68.11% |
100+ | CHF 0.72 | 84.05% |
2500+ | CHF 0.22 | 95.22% |
20000+ | CHF 0.14 | 96.97% |
30000+ | CHF 0.13 | 97.12% |
40000+ | CHF 0.12 | 97.25% |
50000+ | CHF 0.12 | 97.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 55 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026