CHF 6.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.84inkl. MwSt
71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 6.33 | - |
10+ | CHF 3.73 | 41.15% |
50+ | CHF 2.27 | 64.14% |
100+ | CHF 1.33 | 79.07% |
2500+ | CHF 0.48 | 92.37% |
20000+ | CHF 0.32 | 95.02% |
30000+ | CHF 0.30 | 95.29% |
40000+ | CHF 0.29 | 95.48% |
50000+ | CHF 0.28 | 95.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 54.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026