CHF 8.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.56inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.84 | - |
10+ | CHF 5.52 | 37.61% |
50+ | CHF 3.41 | 61.43% |
100+ | CHF 2.17 | 75.51% |
2500+ | CHF 0.85 | 90.36% |
20000+ | CHF 0.56 | 93.65% |
30000+ | CHF 0.53 | 93.99% |
40000+ | CHF 0.51 | 94.22% |
50000+ | CHF 0.49 | 94.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 100 |
Produkt | O-Ring |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 70 |
Compound | 55914 |
Temperaturbereich | von -55 bis 130 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026